カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • スバル(40)
  • STMicro(35)
  • SMC(26)
  • VISHAY(24)
  • LITTELFUSE(23)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(20)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • Festo(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • Kawasaki(4)
  • ニッサン(4)
  • SIEMENS(4)
  • オクムラ(4)
  • テクノオプティス(4)
  • brembo(3)
  • アイオ産業(3)
  • 長野計器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa-600」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns TVSダイオード, 32.4 V, 32.4 V, SMBJ20A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 32.4 V, 32.4 V, SMBJ20A

    BOURNS
    689税込758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    最大クランピング電圧 = 32.4 V, 32.4 V。最小ブレークダウン電圧 = 22.2 V, 22.2 V。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)、DO-214AA (SMB)。ピン数 = 2, 2。ピークパルスパワー消費 = 600 W, 600 W。1チップ当たりのエレメント数 = 1, 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A

    BOURNS
    919税込1,011
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 50A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、単方向
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA

    BOURNS
    55,980税込61,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 50A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、双方向
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 32.4 V, 32.4 V, SMBJ20A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 32.4 V, 32.4 V, SMBJ20A

    BOURNS
    689税込758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様最大クランピング電圧 = 32.4 V, 32.4 V最小ブレークダウン電圧 = 22.2 V, 22.2 Vパッケージタイプ = DO-214AA (SMB)、DO-214AA (SMB)ピン数 = 2, 2ピークパルスパワー消費 = 600 W, 600 W1チップ当たりのエレメント数 = 1, 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 双方向 TVSダイオード

    BOURNS
    699税込769
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Bourns 単方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 単方向 TVSダイオード

    BOURNS
    939税込1,033
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷