BOURNS7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-27