カテゴリ

  • 整備工具・収納(10)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • omron(オムロン)(68)
  • 日本モレックス(molex)(25)
  • サンワサプライ(23)
  • CHINO(チノー)(21)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(20)
  • SIEMENS(13)
  • エスコ(12)
  • ELPA(11)
  • ATEN(11)
  • エレコム(9)
  • オーム電機(9)
  • RS PRO(9)
  • TRACO POWER(8)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
  • 三菱電機(7)
  • カシムラ(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-dc5-1a」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 4.5nF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 4.5nF 1セット 10個入BOURNS
959税込1,055
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:4.5nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-7108-73
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-03
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入 BOURNSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入 BOURNSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが25uH、インピーダンスが700オームです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備トロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hzアズワン品番65-7111-65
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入 BOURNSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが2000Ωの470uHです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタは2本巻線を備えていますトロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hzアズワン品番65-6977-46
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 3.3nF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 3.3nF 1セット 10個入BOURNS
589税込648
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:3.3nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7104-65
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入 BOURNSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インダクタンスが 51 uH、インピーダンスが 1500 Ω です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備 トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hzアズワン品番65-7110-33
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 3.3nF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 3.3nF 1セット 1000個入BOURNS
57,980税込63,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:3.3nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7110-18
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 10個入BOURNS
829税込912
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-28
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 1000個入BOURNS
57,980税込63,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-27
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 3.38nF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 3.38nF 1セット 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:3.38nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7104-35
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 6.5nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 6.5nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.5nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7108-81
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 7nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 7nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:7nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6966-22
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 10nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 10nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:10nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-7108-87