カテゴリ

  • 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • TP-LINK(6)
  • エレコム(5)
  • カシムラ(4)
  • ARCOLECTRIC(4)
  • 東京メタル(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • エスコ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • アズワン(2)
  • オーム電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 横河計測(2)
  • イシダ(2)
  • 日伸理化(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac1300」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-37
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 200個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 200個入

    BOURNS
    42,980税込47,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7110-24
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 300個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 300個入

    BOURNS
    54,980税込60,478
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6978-07
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 5個入

    BOURNS
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-6978-06