カテゴリ

  • 整備工具・収納(9)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • フルーク(FLUKE)(44)
  • SMC(11)
  • 長野計器(10)
  • RS PRO(9)
  • EAO(8)
  • 日本ケミコン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • TDKラムダ(6)
  • アズワン(4)
  • 三菱電機(4)
  • 日伸理化(4)
  • SAMTEC(4)
  • アルス(イーター電機)(4)
  • onsemi(4)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • EPCOS(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac175」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:175 Vrms 225 V dc 最大直流定格電圧:225V 4pF 1袋 250個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:175 Vrms 225 V dc 最大直流定格電圧:225V 4pF 1袋 250個入

    BOURNS
    54,980税込60,478
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:470V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:175 Vrms, 225 V dcアズワン品番65-7125-53
  • バリスタ バリスタ電圧:175 Vrms 225 V dc 最大直流定格電圧:225V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:175 Vrms 225 V dc 最大直流定格電圧:225V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:470V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:175 Vrms, 225 V dcアズワン品番65-7120-42
  • バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    66,980税込73,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:225 V DC 350 V DC 385 V DC 670 V DC 745 V DC 30 pF 40 pF BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:225 V DC 350 V DC 385 V DC 670 V DC 745 V DC 30 pF 40 pF

    BOURNS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●最大AC定格電圧:175 V, 275 V, 300 V, 510 V, 555V●最大直流定格電圧:225 V DC, 350 V DC, 385 V DC, 670 V DC, 745 V DC●制限電圧:470 V, 730 V, 800 V, 1300 V, 1400 V●クランプ電流:50 A, 100 A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30 pF, 40 pF●パッケージ/ケース:バルクアズワン品番65-7020-95
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1袋 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1袋 50個入

    BOURNS
    799税込879
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7026-04
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    45,980税込50,578
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 175pF 静電容量)は、低電圧域での高電圧サージから敏感な電子機器を保護するように設計さ幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7026-25
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    41,980税込46,178
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-96
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 50個入

    BOURNS
    639税込703
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6971-30
電気系統用工具カテゴリ