カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- 工進(22)
- スマイルキッズ(7)
- タカチ電機工業(6)
- 祥碩堂(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- コガネイ(2)
- サンドビック(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 3R(スリーアール)(2)
- ELPA(1)
- ムラテックKDS(1)
- コクヨ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ダイヤテックス(1)
- マイゾックス(1)
- 三菱電機(1)
- LEAD(リード工業)(1)
- 廣杉計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「asl-3」の検索結果

Bourns AMM20B5A1CLASL380 位置センサ
BOURNS¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷マルチターン磁気式位置センサ - AMM20B. 汎用性が高いAMM20Bシリーズの非接触型マルチターン回転位置センサは、12ビットの分解能、最大50,000,000回の回転寿命、工場でプログラム可能な1,080~3,600 °の電子角度設定を備えています。 長寿命や高信頼性を必要とするヘビーデューティー用途の仕様に合わせて設計されているため、メモリの位置センサ用途に最適です。 代表用途: 患者用プラットフォームの位置決めフィードバック、空気圧制御弁の位置フィードバック、ワイヤ引き位置センサ、カメラの位置決め、合わせ、アクチュエータモータの位置フィードバック、はしごの位置決め、チルト制御とチルト位置決めフィードバック、ステアリング、リフト / シャトル及びサスペンションシステムなど. 主な特徴. 非接触型磁気技術 高い耐振性 / 耐衝撃性 液体 / 埃の侵入に対する高い耐性 工場でゼロ位置をプログラミング可能 丈夫なつくりは産業用途に最適 反復容易仕様本体形状 = ブロック形取付方法 = ブッシュ取り付け出力開閉電流 = 12mA最大DC電圧 = 5V材質 = プラスチックIP保護等級 = IP50長さ = 20.22mm幅 = 14.29mmRoHS指令(10物質対応)対応