カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- KHK(小原歯車工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- PITWORK(日産)(9)
- VISHAY(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- スバル(2)
- ニッサン(5)
- バンドー化学(3)
- ホンダ(7)
- ミヤコ自動車(1)
- 三ツ星ベルト(7)
- 三笠産業[工具](1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 東洋エレメント(2)
- 角利(角利産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ay160」の検索結果

Bourns 抵抗アレイ, 0Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4
BOURNS¥239税込¥2631袋(50個)3日以内出荷チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ仕様抵抗 = 0Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応