カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ホンダ(95)
  • JST(日本圧着端子製造)(85)
  • AMPHENOL(61)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • LITTELFUSE(27)
  • SMC(21)
  • オリエンタルモーター(13)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • ホームテイスト(12)
  • サンコー(三甲)(11)
  • マルケイ(国際化工)(10)
  • 国際化工(6)
  • イシグロ(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • トップハウス(5)
  • オーハウス(4)
  • (4)
  • エスティジェイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blf」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:600V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:600V

    BOURNS
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
    仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1300V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:120V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:120V

    BOURNS
    979税込1,077
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2057シリーズガス放電管、10 kA / 5 A. ライトデューティアキシャル設計 低静電容量かつ低漏洩 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
    仕様シリーズ = 2057サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 120V過電圧 = 700V実装タイプ = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75V

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
    仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75V

    BOURNS
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2057シリーズガス放電管、10 kA / 5 A. ライトデューティアキシャル設計 低静電容量かつ低漏洩 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
    仕様シリーズ = 2057サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 800V実装タイプ = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V

    BOURNS
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
    仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:230V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:230V

    BOURNS
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL認定。. 2027シリーズガス放電管、20 kA / 10 A. 高定格サージ電流、低挿入損失 寿命を通じて安定した破壊電圧 用途: 電気通信、産業用、商用、車載及び航空用の電子機器
    仕様シリーズ = 2027サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 25kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = 450 V, 675V実装タイプ = スルーホール寸法 = 7.5 (Dia.) x 6.42mm長さ = 9.5mm動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:250V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:250V

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
    仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 250V過電圧 = 700V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:470V BOURNS

    Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:470V

    BOURNS
    939税込1,033
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:1600V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:1600V

    BOURNS
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    2095シリーズガス放電管、8 kA / 2 A. アキシャルリードデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など
    仕様シリーズ = 2095サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 8kA直流放電開始電圧 = 1600V過電圧 = 2400V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:4000V BOURNS

    Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:4000V

    BOURNS
    60,980税込67,078
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:3600V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:3600V

    BOURNS
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = 2089。サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube。最大サージ電流 = 3kA。直流放電開始電圧 = 3600V。過電圧 = 4600V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm。長さ = 6mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。2089シリーズガス放電管、3 kA / 2 A. 小型アキシャルデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:1200V BOURNS

    Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:1200V

    BOURNS
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
blf205特集
  • おすすめ人気ランキング
  • blf205