カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • EFFEX(エフェックス)(9)
  • EPCOS(14)
  • Kawasaki(13)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • PMC(8)
  • RS PRO(44)
  • StarTech.com(17)
  • TURN(12)
  • VISHAY(59)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(22)
  • アリート(ariete)(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](16)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • コーセル(9)
  • スズキ(37)
  • スリーピークス(11)
  • モートーン(18)
  • 萩原(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br047」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.75W, ±2%, 素子数:5 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.75W, ±2%, 素子数:5

    BOURNS
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-470M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-470M

    BOURNS
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.5MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.1 μH 定格電流: 10.2 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 720mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-470KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 720mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-470KL

    BOURNS
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 720mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 370mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 12MHz。最小品質ファクター = 22℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-470M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-470M

    BOURNS
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.3A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 257mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 6.5A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-470M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 6.5A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-470M

    BOURNS
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 6.5A。パッケージ/ケース = 1265。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 90mΩ。シリーズ = SRP1265A。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 4MHz。モールドタイプ = あり℃。SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150M

    BOURNS
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 9A。パッケージ/ケース = 1265。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 28Ω。シリーズ = SRP1265A。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 20℃。シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150M

    BOURNS
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 5040。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 4mm。寸法 = 5 x 5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN5040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 1.8A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-2R2M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 1.8A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-2R2M

    BOURNS
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 3015。長さ = 3mm。奥行き = 3mm。高さ = 1.5mm。寸法 = 3 x 3 x 1.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 72mΩ。シリーズ = SRN3015。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 90MHz。最小品質ファクター = 15℃。AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
    RoHS指令(10物質対応)対応