カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- SOURIAU(39)
- エスコ(12)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SPARKFUN(7)
- DELTRON(5)
- プリンストン(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- SMC(3)
- コミネ(3)
- エフピコ(3)
- アソー(2)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- BIG DAISHOWA(2)
- タカチ電機工業(2)
- 千代田通商(2)
- NOK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「by-12」の検索結果

Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-10R0ELF
BOURNS¥339税込¥3731袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1002ELF
BOURNS¥149税込¥1641袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1003ELF
BOURNS¥179税込¥1971袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-BY-10R0ELF
BOURNS¥169税込¥1861袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応