カテゴリ

  • 制御機器(59)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • YAMAHA(ヤマハ)(796)
  • ホンダ(425)
  • ニッサン(201)
  • ROHM(64)
  • SMC(62)
  • イスカル(55)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • KEIHIN(38)
  • 京セラ(35)
  • 三菱マテリアル(33)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(32)
  • タンガロイ(30)
  • 住友電工ハードメタル(23)
  • プロテック(22)
  • 河淳(21)
  • サンワダイレクト(19)
  • Namekawa(滑川軽銅)(17)
  • ワルター(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-0」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-J/-000ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-J/-000ELF

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1セット(5000個)
    翌々日出荷
    0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = -250 → +500ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-10R0ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-10R0ELF

    BOURNS
    149税込164
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-101ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-101ELF

    BOURNS
    95税込105
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-100ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-100ELF

    BOURNS
    149税込164
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
  • Bourns SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-220ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-220ELF

    BOURNS
    95税込105
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22
  • Bourns SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2001ELF

    BOURNS
    87税込96
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k
  • Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2202ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2202ELF

    BOURNS
    109税込120
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-FX-1000GLF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-FX-1000GLF

    BOURNS
    71税込78
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0402型抵抗器、CR0402シリーズ. BournsのCR0402シリーズチップ抵抗は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、70 ℃で62.5 mWの定格電力となっています。 CR0402シリーズは浸出を防止するためにニッケルバリア3層構造となっており、はんだ付け性に優れ、さまざまな種類のはんだ付けに適しています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0402動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • Bourns SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2002ELF

    BOURNS
    87税込96
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELF

    BOURNS
    169税込186
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
  • Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-2202ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-2202ELF

    BOURNS
    139税込153
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1000ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1000ELF

    BOURNS
    109税込120
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入

    BOURNS
    4,398税込4,838
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、0 Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-6963-64
  • SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    BOURNS
    6,598税込7,258
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、抵抗値が 0 Ω、電力が 50 mW です。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6962-27
  • SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 100個入

    BOURNS
    149税込164
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-6979-30
  • Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-JW-100ELF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-JW-100ELF

    BOURNS
    689税込758
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 5%定格電力 = 100mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 5000個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 5000個入

    BOURNS
    2,298税込2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-6977-76
  • Bourns 厚膜チップ抵抗器 2012サイズ BOURNS

    Bourns 厚膜チップ抵抗器 2012サイズ

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
  • Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-JW-101ELF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-JW-101ELF

    BOURNS
    3,398税込3,738
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 5%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-JW-472ELF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-JW-472ELF

    BOURNS
    999税込1,099
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 5%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 0402 (1005M), 0.0625W CR0402-JW-472GLF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 0402 (1005M), 0.0625W CR0402-JW-472GLF

    BOURNS
    77税込85
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-FX-2003ELF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-FX-2003ELF

    BOURNS
    729税込802
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-49R9ELF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-49R9ELF

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 1%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-3300ELF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-3300ELF

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 1%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-FX-1202ELF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-FX-1202ELF

    BOURNS
    729税込802
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1000ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1000ELF

    BOURNS
    4,198税込4,618
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1003ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1003ELF

    BOURNS
    169税込186
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
  • Bourns SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1501ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1501ELF

    BOURNS
    129税込142
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1.5k
  • Bourns SMDレジスタ, TC100, 125mW CR0805-FX-2002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, TC100, 125mW CR0805-FX-2002ELF

    BOURNS
    3,998税込4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 125 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。
    仕様テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = TC100、許容差 = ±1%、定格電力 = 125mW、動作温度: -55 → 155 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入

    BOURNS
    159税込175
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    BournsElectronics抵抗器は、定格電力100mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-6978-60
  • Bourns 抵抗器, 47kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-4702GLF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 47kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-4702GLF

    BOURNS
    2,898税込3,188
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 1%定格電力 = 63mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-4700ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-4700ELF

    BOURNS
    159税込175
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1001ELF

    BOURNS
    3,998税込4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
  • SMDレジスタ 100KΩ 0402 1005M 63mW 1セット 1000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 100KΩ 0402 1005M 63mW 1セット 1000個入

    BOURNS
    559税込615
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●抵抗:100KΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:63mWアズワン品番65-6978-38
  • SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入

    BOURNS
    149税込164
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-7047-63
  • Bourns 電流検出用チップ抵抗器 BOURNS

    Bourns 電流検出用チップ抵抗器

    BOURNS
    989税込1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mW
  • Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-FX-5101ELF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-FX-5101ELF

    BOURNS
    569税込626
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 5000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 5000個入

    BOURNS
    2,698税込2,968
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:100mW
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-63