カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ABB(5)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
  • omron(オムロン)(4)
  • RS PRO(5)
  • SMC(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • イスカル(16)
  • オーハウス(7)
  • クラウン[事務用品](2)
  • グリーンクロス(2)
  • サンドビック(2)
  • タンガロイ(4)
  • ワルター(7)
  • 大洋ツール(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 興和化成(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr220」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-220ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-220ELF

    BOURNS
    ¥95税込¥105
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22
  • Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R220ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R220ELF

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220m