カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- BIGM(丸山製作所)(128)
- CKD(1)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(361)
- NACHI(不二越)(1)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(95)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アーム[作業工具](2)
- グリーンハウス(2)
- コクヨ(1)
- ニッサン(7)
- ネグロス電工(2)
- ノガ(2)
- ホンダ(3)
- 制研化学工業(1)
- 大阪魂(2)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d1bc」の検索結果

ECW1D-B24-BC0024L
BOURNS¥879税込¥9671個7日以内出荷長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L
BOURNS¥879税込¥9671個7日以内出荷ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応