カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- RS PRO(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- シグマ光機(3)
- TRUSCO(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- ダイキン工業(1)
- ニチフ(1)
- ネグロス電工(1)
- NTツール(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- PROXMETER(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- シーズ(1)
- トーヨーケム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc-302」の検索結果

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7ML
BOURNS¥11,980税込¥13,1781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 150mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML
BOURNS¥12,980税込¥14,2781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応