カテゴリ

  • 整備工具・収納(10)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • KEMET(56)
  • RS PRO(30)
  • SMC(20)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • EBM PAPST(8)
  • アルファ[販促](7)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • 京セラ(6)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(5)
  • Schutzinger(5)
  • VISHAY(4)
  • LASCAR(4)
  • エスコ(3)
  • サンドビック(3)
  • CKD(3)
  • タニタ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc44」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 440pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 440pF 1セット 25個入

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:440pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-7111-04
  • バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 440pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 440pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    99,980税込109,978
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:440pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-7103-89
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 3.38nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 3.38nF 1セット 10個入

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:3.38nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7104-35
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入

    BOURNS
    499税込549
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:370pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-51
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 25個入

    BOURNS
    2,398税込2,638
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-41
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    199,800税込219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-65
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-03
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    66,980税込73,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:810pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7108-94
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 25個入

    BOURNS
    799税込879
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:810pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-94
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 2500個入

    BOURNS
    88,980税込97,878
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-02
電気系統用工具カテゴリ