Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-270YLBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±15%。最大直流抵抗 = 220mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 14MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途