カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- プロト(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4)
- Qlight(4)
- イスカル(2)
- 三菱電機(2)
- レイメイ藤井(2)
- Pro-Auto(2)
- 伊東電機(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- ツインバード(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dr-220」の検索結果

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 6.5A, 22 x 15 x 7mm, SDR2207-100ML
BOURNS¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6.5A。パッケージ/ケース = 2207。長さ = 22mm。奥行き = 15mm。高さ = 7mm。寸法 = 22 x 15 x 7mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 17.2mΩ。シリーズ = SDR2207。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 20MHz。最小品質ファクター = 53℃。SDR2207シリーズ巻線型チョーク. SMTサイズ22 x 15 mm 高さわずか7 mm フェライトDRコア構造 超高定格電流 低い直流抵抗 用途: 電源のフィルタリングRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-270YL
BOURNS¥4,498税込¥4,9481セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±15%。最大直流抵抗 = 220mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 14MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応