カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(147)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NSK(日本精工)(12)
- ONEDESIGN(4)
- OSG(オーエスジー)(11)
- SAMTEC(4)
- SMC(2)
- イスカル(4)
- イワタツール(2)
- エスコ(10)
- オリエンタルモーター(4)
- トックベアリング(TOK)(9)
- ホンダ(9)
- ミツビシ(13)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 富士電機(2)
- 重松製作所(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dr28」の検索結果
特価
関連キーワード

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 12 μH, 5.6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-120M
BOURNS¥35,980税込¥39,5781セット(400個)7日以内出荷インダクタンス = 12 μH。最大直流電流 = 5.6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 28mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 15MHz。最小品質ファクター = 26℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 5.6 μH, 1.6A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-5R6ML
BOURNS¥11,980税込¥13,1781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 5.6 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 100mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。最小品質ファクター = 28℃。SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 920mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-150ML
BOURNS¥4,398税込¥4,8381セット(100個)8日以内出荷インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 920mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 240mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 28MHz。最小品質ファクター = 28℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら