カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 日東工業(20)
  • エスコ(14)
  • 東洋技研(12)
  • ホンダ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • Aratas(旧:omron)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 新ダイワ(7)
  • 明工社(7)
  • コガネイ(6)
  • 河村電器産業(6)
  • ヤンマー(6)
  • イスカル(5)
  • コクヨ(5)
  • 大菱計器製作所(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ミニター(4)
  • テンパール工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e103」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3313J-1-103E BOURNS3313J-1-103EBOURNS
259税込285
1個
翌々日出荷
3223W-1-103E BOURNS3223W-1-103EBOURNS
679税込747
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3214X-1-103E BOURNS3214X-1-103EBOURNS
329税込362
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3224X-1-103E BOURNS3224X-1-103EBOURNS
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91タイプIR Reflow(standard)使用温度範囲(℃)-65~150定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ難燃性UL94V0最大トルク(g・cm)180保存温度範囲(℃)40以下電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3224実装タイプ表面実装温度係数(ppm/℃)±100ESD保護2保存湿度範囲(%RH)70以下スタイルX
3214J-1-103E BOURNS3214J-1-103EBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3549S-1AE-103A BOURNS3549S-1AE-103ABOURNS
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応