カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- BIGM(丸山製作所)(61)
- SMC(33)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
- SAMTEC(19)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
- エスコ(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- RS PRO(12)
- エムティティ(MTT)(10)
- omron(オムロン)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- GBRacing (ジービーレーシング)(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- テンパール工業(7)
- ホンダ(6)
- ケナメタル(5)
- ニッタ(5)
- CONTEC(コンテック)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ec1-1」の検索結果
特価

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm
BOURNS(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4215F-S0024
BOURNS¥18,980税込¥20,8781袋(75個)7日以内出荷PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 15mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.6 x 1.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm
BOURNS¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder軸径6スイッチモーメンタリスイッチを押すシャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N出力2ビット直交コード定格電圧 DC V5絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上寿命100000(回転)シャフト長さ(mm)20保存温度範囲(℃)-35~85定格電流(mA)10アズワン品番65-7032-09動作温度範囲(℃)-20~70モデルPEC11HIP等級IP40終端スタイルPCピン水平/背面実装タイプ基板実装
機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm 1セット 75個入
BOURNS¥27,980税込¥30,7781セット(75個)7日以内出荷Bourns PEC11L シリーズ -11 mm 低プロファイルエンコーダには、プッシュスイッチオプションがあります。コンパクトで低プロファイルです。 長い回転寿命とスイッチ寿命を備えています。これは、レベル制御、調整、及びタイマ設定に使用します。金属製ブッシュ / シャフト RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(75個入り)●パルス数:20●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●実装タイプ:基板実装●インデックス出力:ノンインデックスアズワン品番65-7032-38
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4225F-S0024
BOURNS¥17,980税込¥19,7781袋(75個)7日以内出荷PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 25mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応