カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ネグロス電工(3)
- ケナメタル(2)
- スリーエッチ(2)
- タンガロイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- テクノテック(1)
- SK11(1)
- マリンテック(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ecw1」の検索結果

ECW1D-B24-BC0024L
BOURNS¥879税込¥9671個7日以内出荷長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
Bourns デジタルエンコーダ インクリメンタル フラット
BOURNS¥33,980税込¥37,3781セット(45個)7日以内出荷仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = デジタルシャフトのタイプ = フラット電源電圧 = 10 V dc解像度 = 2ビットIP評価 = IP40全体の高さ = 28.49mm全体の幅 = 22.2mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns デジタルエンコーダ ECWシリーズ
BOURNS¥32,980税込¥36,2781セット(45個)7日以内出荷仕様全体の高さ = 28.49mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応