カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ニッサン(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • トヨタ(3)
  • イスカル(2)
  • カーメックス(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • Hongfa(ホンファ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 三晃電気工業(2)
  • 酒井製作所(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スズキ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 大洋シーアイエス(1)
  • ParkerTAIYO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f4120」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm

    BOURNS(1件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm BOURNS

    機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm

    BOURNS
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder軸径6スイッチモーメンタリスイッチを押すシャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N出力2ビット直交コード定格電圧 DC V5絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上寿命100000(回転)シャフト長さ(mm)20保存温度範囲(℃)-35~85定格電流(mA)10アズワン品番65-7032-09動作温度範囲(℃)-20~70モデルPEC11HIP等級IP40終端スタイルPCピン水平/背面実装タイプ基板実装
  • 機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm 1セット 75個入 BOURNS

    機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm 1セット 75個入

    BOURNS
    29,980税込32,978
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Bourns PEC11L シリーズ -11 mm 低プロファイルエンコーダには、プッシュスイッチオプションがあります。コンパクトで低プロファイルです。 長い回転寿命とスイッチ寿命を備えています。これは、レベル制御、調整、及びタイマ設定に使用します。金属製ブッシュ / シャフト RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(75個入り)●パルス数:20●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●実装タイプ:基板実装●インデックス出力:ノンインデックスアズワン品番65-7032-38