カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • CKD(1)
  • MICROCHIP(2)
  • RF SOLUTIONS(1)
  • SPARKFUN(1)
  • TRUSCO(1)
  • VISHAY(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flsm」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121

    BOURNS
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    動作電流 = 5.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 5s。保持電流 = 2.6A。電流 Max = 20 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.02Ω。最大抵抗 = 75mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121

    BOURNS
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    仕様動作電流 = 5.2A動作時間 = 5s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大20定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    動作電流 = 3.7A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 1.85A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.045Ω。最大抵抗 = 150mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ