カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ダイニチ工業(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- KITO(キトー)(3)
- 河村電器産業(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス)(2)
- CKD(1)
- 日伸理化(1)
- 神津精機(1)
- KSフィルター(1)
- Lovato(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fx-103」の検索結果
特価

Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1000ELF
BOURNS¥109税込¥1201袋(50個)翌々日出荷0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CHV1206-FX-1003ELF
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(5000個)7日以内出荷1206型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. BournsのCHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器です。この抵抗器は、高電圧で動作するように設計され、家庭用電子機器に最適です。特長と利点: 厚膜 高電圧 広い抵抗範囲 RoHS対応 UL / IEC60950及び60065準拠 UL1676認定 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1003ELF
BOURNS¥169税込¥1861袋(50個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-FX-1202ELF
BOURNS¥729税込¥8021セット(1000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mWRoHS指令(10物質対応)対応