カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • カシオ計算機(29)
  • メディアカバーマーケット(77)
  • エレコム(84)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(32)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(15)
  • ロジテック(12)
  • ベン(11)
  • RS PRO(10)
  • Tiertime(3)
  • ORing(3)
  • ホンダ(2)
  • ユニット(2)
  • ニッサン(2)
  • SPARKFUN(2)
  • 津田商会(2)
  • セイコー(SEIKO)(1)
  • LEC(レック)(1)
  • 昭和測器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g shock」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm BOURNS

    機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm

    BOURNS
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder軸径6スイッチモーメンタリスイッチを押すシャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N出力2ビット直交コード定格電圧 DC V5絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上寿命100000(回転)シャフト長さ(mm)20保存温度範囲(℃)-35~85定格電流(mA)10アズワン品番65-7032-09動作温度範囲(℃)-20~70モデルPEC11HIP等級IP40終端スタイルPCピン水平/背面実装タイプ基板実装
  • 3266W-1-104LF BOURNS

    3266W-1-104LF

    BOURNS
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90タイプ標準使用温度範囲(℃)-55~125定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ難燃性UL94V0端子100%錫メッキ電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3266終端スタイルPCピン温度係数(ppm/℃)±100スタイルW
  • 3224X-1-103E BOURNS

    3224X-1-103E

    BOURNS
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91タイプIR Reflow(standard)使用温度範囲(℃)-65~150定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ難燃性UL94V0最大トルク(g・cm)180保存温度範囲(℃)40以下電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3224実装タイプ表面実装温度係数(ppm/℃)±100ESD保護2保存湿度範囲(%RH)70以下スタイルX
検出・センサカテゴリ