カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • コガネイ(17)
  • ATHENA(アテナ)(10)
  • サンセルフ(6)
  • トヨタ(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ホンダ(3)
  • VISHAY(3)
  • Vesrah(2)
  • 日野自動車(2)
  • BROADCOM(2)
  • CKD(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SKC(1)
  • オルガン針(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • PROGEAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gas10」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75V

    BOURNS
    ¥869税込¥956
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2057シリーズガス放電管、10 kA / 5 A. ライトデューティアキシャル設計 低静電容量かつ低漏洩 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
    仕様シリーズ = 2057サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 800V実装タイプ = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:120V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:120V

    BOURNS
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2057シリーズガス放電管、10 kA / 5 A. ライトデューティアキシャル設計 低静電容量かつ低漏洩 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
    仕様シリーズ = 2057サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 120V過電圧 = 700V実装タイプ = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V

    BOURNS
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    2029シリーズガス放電管(20 kA). Bournsモデル2029シリーズは、雷などの過渡電流の危険性がある一般的な産業用途向けに設計された2電極GDTです。 モデル2029は、ITU-T K.20、ITU-T K.21、又はGR-1089に準拠する必要がある通信回線用機器にも推奨されます。. このコンパクトな8 x 6 mm GDTは、定格ピークパルス電流が最大25 kA、8/20 μsecとなっています。 長寿命で高速な応答時間と安定した性能を発揮します。 高耐久2029シリーズは、静電容量が低いため、高速電気通信用途や産業用通信用途向けの過電圧保護装置、商用電子部品、自動車 / 航空機 / 軍事用電子部品などに最適です。 表面実装によって経済的な組み込みが可能 高定格サージ電流 ITU-T K.12クラス5のサージ電流要件に適合する設計 低静電容量及び低挿入損失 耐用期間中の安定した耐圧 UL認定 RoHS対応
    仕様シリーズ = 2029サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10A直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装寸法 = 7.9 x 6 x 7.5mm奥行き = 6mm高さ = 7.5mm長さ = 7.9mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -55℃静電容量 = 1pFRoHS指令(10物質対応)対応
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j