カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- BIGM(丸山製作所)(6)
- エスコ(5)
- 椿本チエイン(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- CKD(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- KEMET(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「h-23-6m」の検索結果
特価

Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-23-6M
BOURNS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷22.2 mm径15回転数ダイヤル - H-23. BournsのH-23シリーズ小型22.2 mm径15回転数ダイヤルは、精密ポテンショメータなど、回転数を示す装置か調整設定 / ロック装置が必要な回転装置 / パネルコントロールで使用するよう設計されています。. 特長と利点:. 最大15回転まで対応 金属シャフト用の設計 バックラッシュなし 高操作動力のクリックブレーキ 同心スケール(アナログ)表示 黒字、地は研磨仕上げクロム. H-23シリーズの用途:. 電源 オシロスコープ 医療機器 産業オートメーション機器仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 21.3mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンRoHS指令(10物質対応)対応