カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(47)
  • cotta(40)
  • RS PRO(31)
  • HEIKO(15)
  • Zippy(12)
  • IKO(日本トムソン)(5)
  • 福助工業(5)
  • 東罐興業(5)
  • VISHAY(5)
  • NIPPO(4)
  • INFINEON(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • TRUSCO(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • ダルトン(2)
  • 大阪ポリヱチレン販売(2)
  • ニッサン(2)
  • ヤマニパッケージ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipp 袋」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:9 BOURNS

    Bourns ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:9

    BOURNS
    ¥679税込¥747
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:9 BOURNS

    Bourns ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:9

    BOURNS
    ¥839税込¥923
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    シリーズ = 4600XkΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ネットワーク抵抗器, 10kΩ, 素子数:9 BOURNS

    Bourns ネットワーク抵抗器, 10kΩ, 素子数:9

    BOURNS
    ¥719税込¥791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    シリーズ = 4600XkΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = Through Holemm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:9 BOURNS

    Bourns ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:9

    BOURNS
    ¥709税込¥780
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 10Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 10Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = DIP。定格電力 = 2.25W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.25W。回路図 = ISOL。長さ = 21.97mm。奥行き = 7.87mm。高さ = 4.57mm。寸法 = 21.97 x 7.87 x 4.57mm。端子数 = 16。温度係数 = ±250ppm/℃。8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
pp 縄特集
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
"ipp 袋" BOURNS 【通販モノタロウ】