カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](46)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • EPCOS(11)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
  • JB-POWER(11)
  • JUKI(18)
  • Kawasaki(24)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(11)
  • OVER RACING(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • PMC(77)
  • SMC(262)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • ホンダ(741)
  • メイキコウ(13)
  • 松吉医科器械(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j1000」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PWR263S-35-1000J BOURNS

    PWR263S-35-1000J

    BOURNS
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
  • PWR220T-35-1000J BOURNS

    PWR220T-35-1000J

    BOURNS
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
  • Bourns タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off BOURNS

    Bourns タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off

    BOURNS
    ¥659税込¥725
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様接点構成 = SPST末端様式 = Solder Tab動作特性 = On-Offアクチュエータ長さ = 4.8mmボタン色 = 白アクチュエータタイプ = プッシュボタン実装タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 100 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off 1袋 5個入 BOURNS

    タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●接点構成:SPST●末端様式:Solder Tab●動作特性:On-Off●アクチュエータ長さ:4.8mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:100 mA●コード番号:223-1639アズワン品番65-7811-88
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-220, 35W PWR220T-35-1000J BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-220, 35W PWR220T-35-1000J

    BOURNS
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-220許容差 = ±5%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR220T-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-1000J BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-1000J

    BOURNS
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. 35 W 5 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 35 Wは、バックプレート温度が25 ℃の場合の最大定格電力です。 他のバックプレート温度のディレーティング曲線を参照してください。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、幅広い抵抗範囲を備えています。 このシリーズは、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 これらの抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションに使用できます。 その他の用途には、航空宇宙、車載、鉄道装置があります。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • Bourns 巻線抵抗器 Wシリーズ BOURNS

    Bourns 巻線抵抗器 Wシリーズ

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
  • バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7025-89
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-65