カテゴリ
- 整備工具・収納(45)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- FCT - A MOLEX COMPANY(32)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(36)
- KANA(片山チエン)(67)
- KITZ(キッツ)(34)
- LINDY(30)
- MAZDA(マツダ)(84)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- RS PRO(25)
- SAMTEC(85)
- SMC(112)
- StarTech.com(76)
- エスコ(33)
- エレコム(33)
- サンワサプライ(58)
- トヨタ(52)
- ニッセイ(23)
- 三菱(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「k-120」の検索結果
特価

バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 25個入
BOURNS¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6966-56
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6967-53
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 25個入
BOURNS¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-44
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入
BOURNS¥689税込¥7581セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7103-74
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1セット 25個入
BOURNS¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6969-72
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1セット 25個入
BOURNS¥679税込¥7471セット(25個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6966-35
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入
BOURNS¥49,980税込¥54,9781セット(2000個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6958-73
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-14
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 25個入
BOURNS¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6970-71
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-20
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 25個入
BOURNS¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-60
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 780pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7109-11
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1セット 3500個入
BOURNS¥85,980税込¥94,5781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6967-12
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入
BOURNS¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-63
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-58
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6969-76
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 25個入
BOURNS¥719税込¥7911セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:810pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-94
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入
BOURNS¥669税込¥7361セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-81
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6969-87
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:810pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7108-94
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 1nF 1セット 25個入
BOURNS¥699税込¥7691セット(25個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-7108-67
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 1nF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6970-61
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 780pF 1セット 25個入
BOURNS¥699税込¥7691セット(25個)7日以内出荷BournsElectronicsAVシリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AVバリスタは、シリコンTVSダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング電流及びエネルギーの取り扱いが広範機能仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7109-25
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1袋 25個入
BOURNS¥699税込¥7691袋(25個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 340 pF 静電容量)は、敏感な電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7033-18
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1セット 2500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:510pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7033-73
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1袋 25個入
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷BournsZVHTシリーズ低電圧多層バリスタ(950pF)は、低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力短い応答時間低感度RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7033-74
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入
BOURNS¥52,980税込¥58,2781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7029-05
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7025-07
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入
BOURNS¥759税込¥8351セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-79
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1袋 25個入
BOURNS¥729税込¥8021袋(25個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-78
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入
BOURNS¥769税込¥8461セット(25個)7日以内出荷Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-43
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 1nF 1セット 2500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6967-25
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 25個入
BOURNS¥729税込¥8021セット(25個)7日以内出荷Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-27
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 25個入
BOURNS¥739税込¥8131袋(25個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 330 pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7029-61
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1袋 25個入
BOURNS¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、510 pF 静電容量を備え、繊細な電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:510pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7026-24
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1袋 25個入
BOURNS¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷740pF 静電容量の Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタは、壊れやすい電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護する設計です。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7030-20
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 2500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-26
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1袋 25個入
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.3nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7029-14
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入
BOURNS¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 370 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7029-13