カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • RS PRO(16)
  • VISHAY(15)
  • YAGEO(14)
  • KOA(12)
  • Fischer Elektronik(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • SCHAFFNER(4)
  • コクヨ(3)
  • KSフィルター(3)
  • 富士電機(2)
  • 東和制電工業(TOWA)(2)
  • 坂口電熱(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • サイバーストーク(2)
  • MCO(2)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-220-w」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 抵抗アレイ, 220kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 220kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4

    BOURNS
    4,298税込4,728
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    4素子絶縁型抵抗器
    仕様抵抗 = 220kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 220kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 220kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    4,498税込4,948
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能
    仕様抵抗 = 220kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm端子数 = 9温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 220kΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-2203ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 220kΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-2203ELF

    BOURNS
    839税込923
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 220kΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-224LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 220kΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-224LF

    BOURNS
    7,998税込8,798
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 220kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386X側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 220kΩ スルーホール 1回転型 3386H-1-224LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 220kΩ スルーホール 1回転型 3386H-1-224LF

    BOURNS
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    3386H側面調整
    仕様最大抵抗 = 220kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 220kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-224LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 220kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-224LF

    BOURNS
    7,198税込7,918
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    3386P上面調整
    仕様最大抵抗 = 220kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応