カテゴリ

  • 制御機器(363)
  • 整備工具・収納(169)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(3,586)
  • MAZDA(マツダ)(13,339)
  • NSK(日本精工)(503)
  • Panasonic(パナソニック)(1,422)
  • RS PRO(883)
  • SAMTEC(543)
  • SMC(3,795)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(813)
  • VISHAY(993)
  • YAGEO(1,035)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,046)
  • イトーキ(826)
  • コガネイ(1,536)
  • スズキ(551)
  • トヨタ(873)
  • ニッサン(581)
  • ホンダ(5,778)
  • 三木プーリ(567)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(330)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k001」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
532件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7

    BOURNS
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃7素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 1W

    BOURNS
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    7/8インチサーボマウント6539シリーズ. 基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質、堅牢構造 汎用の用途
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = サーボマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±15%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメータ 1kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 1kΩ

    BOURNS
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Bourns 半固定抵抗器 1kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 1kΩ

    BOURNS
    ¥419~税込¥461~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    厚膜成形SIP - 4300Rシリーズ. Bourns 4300RRシリーズは、厚膜成形SIPで、自動挿入装置に対応しています。低プロファイルはDIPとの互換性を提供 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
    仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 19.92mm奥行き = 2.16mm高さ = 4.95mm寸法 = 19.92 x 2.16 x 4.95mm端子数 = 8温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメーター 100kΩ 1W BOURNS

    ポテンショメーター 100kΩ 1W

    BOURNS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    12.5 mm 53シリーズ。金属製ブッシュとシャフト付きのポテンショメータ パネル取り付け用、はんだラグ付属 シングルリニア、ダブルリニア、及び対数バージヨン 許容差±10 % 定格電力: トラックあたり1 W
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフトアズワン品番65-7178-50
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:3, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:3, 1W

    BOURNS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    22 mm 3回転3547シリーズ. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±3%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 1回転型

    BOURNS
    ¥289税込¥318
    1個
    7日以内出荷
    3386H側面調整
    仕様●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7178-42
  • Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
    仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥569税込¥626
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 1kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。端子数 = 5。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25W

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    9 mm 3310H-001シリーズポテンショメータ / ポテンショメータデュアルカップ
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 2W

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25W

    BOURNS
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-102E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-102E

    BOURNS
    ¥209税込¥230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDB182-K220K-104B BOURNS

    PDB182-K220K-104B

    BOURNS
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:360°連続, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:360°連続, 1W

    BOURNS
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    22mmブッシュ取り付け 6639シリーズ. 精密、ブッシュ取り付けの連続回転ポテンショメータ パネル背面での占有面積が最小限で済む 長い回転寿命 - 高品質、高耐久性構造 電気的有効角度は340° 導電性プラスチック素子
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:9 BOURNS

    Bourns ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:9

    BOURNS
    ¥709税込¥780
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W

    BOURNS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ネットワーク抵抗器 1kΩ 素子数:3 BOURNS

    Bourns ネットワーク抵抗器 1kΩ 素子数:3

    BOURNS
    ¥449~税込¥494~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = 4600X抵抗器の数 = 3許容差 = ±2%定格電力 = 0.75W1素子当りの定格電力 = 0.3Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = ISOL温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 15.19mm動作温度 Max = +125℃端子数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)1
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1001ELF

    BOURNS
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
  • Bourns 抵抗アレイ, 2.7kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 2.7kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥739税込¥813
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.7kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W

    BOURNS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    7/8インチサーボマウント6539シリーズ. 基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質、堅牢構造 汎用の用途
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = サーボマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±3%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リード線形アレイ抵抗器 1kΩ  素子数:6 BOURNS

    Bourns リード線形アレイ抵抗器 1kΩ 素子数:6

    BOURNS
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:5, 1.5W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:5, 1.5W

    BOURNS
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    22mm 5 Turn 3548 Series. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns チップアレイ抵抗器 1kΩ  素子数:4 BOURNS

    Bourns チップアレイ抵抗器 1kΩ 素子数:4

    BOURNS
    ¥73~税込¥80~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386G-1-102LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386G-1-102LF

    BOURNS
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386G上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3361P-1-102GLF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3361P-1-102GLF

    BOURNS
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    サーメット1/4インチ角型500 mW上面調整3361Pシリーズ. BournsR 3361シリーズ1/4角型単回転サーメットSMD TrimpotRトリミングポテンショメータ。. 産業用 / 密閉型 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄プロセスに対する耐性あり 表面実装製造プロセスに対応
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3361終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3313J-1-102E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3313J-1-102E

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    125 mW 3 mm 3313Jシリーズ. 横置き3 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 表面実装製造プロセスに対応 「インサーキット」調整用のローターストップ 100回の回転サイクル及びシール寿命 特許番号5043695完全密閉用アセンブリ RF用途のプラスチック製ハウジング
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.125Wシリーズ = 3313終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 3.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-102E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-102E

    BOURNS
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7

    BOURNS
    ¥589税込¥648
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃7素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥729税込¥802
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W

    BOURNS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    12.5 mm 51シリーズ. リニアテーパー PC基板とブッシュ取り付け まとめることが可能 金属ブッシュ及びシャフト 密閉による基板洗浄
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 1W

    BOURNS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    12.5 mm 53シリーズ. 金属製ブッシュとシャフト付きのポテンショメータ パネル取り付け用、はんだラグ付属 シングルリニア、ダブルリニア、及び対数バージヨン 許容差±10 % 定格電力: トラックあたり1 W
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    ¥759税込¥835
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
    仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-102 BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-102

    BOURNS
    ¥8,898税込¥9,788
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
    RoHS指令(10物質対応)対応