カテゴリ

  • 整備工具・収納(287)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(4)
  • 角利(角利産業)(535)
  • 大阪魂(318)
  • オカムラ(岡村製作所)(123)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • EPCOS(85)
  • エスコ(63)
  • SUNDRY(角利産業)(38)
  • LITTELFUSE(26)
  • 共栄プラスチック(22)
  • 未来工業(22)
  • EFFORT(エホート)(22)
  • リスパック(21)
  • KAKURI(21)
  • テクナード(20)
  • TRUSCO(19)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(18)
  • StarTech.com(17)
  • 高桑金属(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kakuri」の検索結果

292件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:275 Vrms 350 V dc 最大直流定格電圧:350V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:275 Vrms 350 V dc 最大直流定格電圧:350V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:275 Vrms, 350 V dcアズワン品番65-7127-23
  • Bourns バリスタ 最大直流定格電圧:12V, CG0603MLC-12LE BOURNS

    Bourns バリスタ 最大直流定格電圧:12V, CG0603MLC-12LE

    BOURNS
    ¥209税込¥230
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    最大直流定格電圧 = 12V。制限電圧 = 30V。ChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7111-90
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-37
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-36
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-6978-43
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 300個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 300個入

    BOURNS
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-35
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-6978-06
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7108-60
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 500個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 500個入

    BOURNS
    ¥75,980税込¥83,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7110-38
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 300個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 300個入

    BOURNS
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6978-07
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 500個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 500個入

    BOURNS
    ¥75,980税込¥83,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7109-88
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 200個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 200個入

    BOURNS
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7110-24
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7024-76
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:4nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7033-17
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥719税込¥791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6970-53
  • バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 10nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 10nF 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6970-17
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 200個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 200個入

    BOURNS
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-6980-38
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 3000 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7029-45
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 2nF 1セット 20個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 2nF 1セット 20個入

    BOURNS
    ¥769税込¥846
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6970-95
  • バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 7nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 7nF 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:7nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6960-97
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥929税込¥1,022
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:4nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-40
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥919税込¥1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6972-54
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 8nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 8nF 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:8nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-10
  • バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1nF 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥879税込¥967
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6964-69
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7044-08
  • バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 1nF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 1nF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥769税込¥846
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6970-18
  • バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥829税込¥912
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-48
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF BOURNS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF

    BOURNS
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6935-09
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 710 pF 静電容量)は、低電圧域の高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:710pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7029-76
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1袋 25個入

    BOURNS
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 340 pF 静電容量)は、敏感な電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7033-18
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥659税込¥725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6966-56
  • バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥829税込¥912
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-15
  • バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥659税込¥725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-44
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入

    BOURNS
    ¥539税込¥593
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 230 pf 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧領域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7032-48
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 6.5nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 6.5nF 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥879税込¥967
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6969-93
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥789税込¥868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-27
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入

    BOURNS
    ¥919税込¥1,011
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6965-89
  • バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●エネルギー:11J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390アズワン品番65-6933-25
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1袋 25個入

    BOURNS
    ¥499税込¥549
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7025-18
kurippu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kurippu