カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- Panasonic(パナソニック)(2)
- LITTELFUSE(2)
- SCHURTER(2)
- オーム電機(1)
- 三和電気計器(1)
- JCS(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- カイセ(1)
- AVX(1)
- SIBA(1)
- Flexicon(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kamaya fcc」の検索結果

Bourns チップヒューズ 1.25A 63V dc
BOURNS¥719税込¥7911袋(10個)7日以内出荷材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)63DC定格電流(A)1.25遮断電流(A)50サイズ(mm)3.1×1.55×0.6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
Bourns チップヒューズ 500mA 24V dc
BOURNS¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)24DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35サイズ(mm)1×0.52×0.35RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル