カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • サンコー(三甲)(621)
  • SMC(366)
  • ホーザン(42)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • ニッサン(31)
  • CKD(28)
  • アズワン(24)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • マリアンヌ製靴(11)
  • エスコ(10)
  • 椿本チエイン(6)
  • T&D(ティアンドデイ)(6)
  • RS PRO(6)
  • サンドビック(5)
  • トスカバノック(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • タンガロイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-503」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3310Y-001-503L BOURNS

    3310Y-001-503L

    BOURNS
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
  • 3590S-2-503L BOURNS

    3590S-2-503L

    BOURNS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 3310P-001-503L BOURNS

    3310P-001-503L

    BOURNS
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
  • 3540S-1-503L BOURNS

    3540S-1-503L

    BOURNS
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3310C-001-503L BOURNS

    3310C-001-503L

    BOURNS
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50
  • Bourns ポテンショメータ 50kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 50kΩ

    BOURNS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bourns 精密ポテンショメータ, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns 精密ポテンショメータ, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = 精密。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = 精密。シャフトのタイプ = 丸型。許容差 = ± 5%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25W

    BOURNS
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:360°連続, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:360°連続, 0.25W

    BOURNS
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25W

    BOURNS
    ¥549税込¥604
    1個
    8日以内出荷
    Metal lock washer and nut. 9mm 3310P-001Series Sealed Panel Control. 小型パッケージ - 基板及びパネルのスペースを節約 密閉による液浸基板洗浄への耐性 パネル取り付けと基板実装が可能 プラスチックブッシュ及びプラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
5w-50特集