カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- SMC(24)
- CKD(8)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 神保電器(2)
- フカガワ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- KMC(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- SK11(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「l-555-2」の検索結果

酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 300個入
BOURNS¥54,980税込¥60,4781袋(300個)7日以内出荷IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-35
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 200個入
BOURNS¥42,980税込¥47,2781袋(200個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-6980-38
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入
BOURNS¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-36
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7108-60