カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- SMC(16)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 岩崎製作所(3)
- omron(オムロン)(1)
- ダイヤゴム(1)
- ナカバヤシ(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- イハラサイエンス(1)
- AMPHENOL(1)
- AirTAC(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lf-1002」の検索結果
特価

Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.25W, ±1%, 素子数:4
BOURNS¥689税込¥7581袋(5個)翌々日出荷チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±1%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応