カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- SMC(16)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- イトーキ(3)
- JBL professional(3)
- CKD(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- オイレス工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ホンダ(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ハセガワ(1)
- ロア・インターナショナル(1)
- Legris(レグリ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「lf203」の検索結果
特価

3299W-1-203LF
BOURNS¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様ターン数:25長さ(mm)12.32幅(mm)11.55高さ(mm)9.53定格電力(W)0.5定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 15回転型 3006P-7-203LF
BOURNS¥299税込¥3291個7日以内出荷19mm (3/4in.) 750mW Rectangular End Adjust 3006 Series ( Transparent ). Bourns透明3006Pシリーズは、定格電力750 mW @ 70 ℃の19 mm (3/4インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 フックアップ及び計装なしに目視で設定可能 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 19.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 25回転型 3296Z-1-203LF
BOURNS¥299税込¥3291個7日以内出荷側面調整3296Zシリーズ. BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-203LF
BOURNS¥379税込¥4171個7日以内出荷上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-203LF
BOURNS¥189税込¥2081個7日以内出荷サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-203LF
BOURNS¥259税込¥2851個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-203LF
BOURNS¥129税込¥1421個7日以内出荷サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-203LF
BOURNS¥329税込¥3621個7日以内出荷19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-203LF
BOURNS¥379税込¥4171個7日以内出荷側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 11.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3386V-1-203LF
BOURNS¥9,198税込¥10,1181セット(50個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mmエレメント材料 = サーメット°3386V Side AdjustRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-203LF
BOURNS¥259税込¥2851個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3386G-1-203LF
BOURNS¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386G上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-203LF
BOURNS¥449税込¥4941個7日以内出荷サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-203LF
BOURNS¥589税込¥6481個7日以内出荷3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3386W-1-203LF
BOURNS¥7,698税込¥8,4681セット(50個)7日以内出荷3386W側面調整仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 3.15 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 25回転型 3296P-1-203LF
BOURNS¥319税込¥3511個7日以内出荷側面調整3296Pシリーズ. BournsR 3296 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). BournsR 3296P 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応