カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(126)
- RS PRO(56)
- 廣杉計器(54)
- VISHAY(44)
- コーセル(35)
- DiodesZetex(33)
- フルネスジャパン(33)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23)
- ONK(オーエヌ工業)(23)
- オーム電機(22)
- CIO(21)
- STMicro(18)
- アリオカ(mc.maon)(17)
- 東芝(16)
- EPCOS(16)
- GEMS SENSORS(13)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- エアージェイ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「max100」の検索結果

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.8×5.8×2.8mm
BOURNS¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)5.8高さ(mm)2.8奥行(mm)5.8シリーズSRR5028許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ5028
Bourns 耐サージ抵抗 3216サイズ 0.5W 1MΩ
BOURNS¥359税込¥3951袋(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.1 x 1.6 x 0.55mm長さ = 3.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.55mmシリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
3266W-1-104LF
BOURNS¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90タイプ標準使用温度範囲(℃)-55~125定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ難燃性UL94V0端子100%錫メッキ電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3266終端スタイルPCピン温度係数(ppm/℃)±100スタイルW
Bourns ネットワーク抵抗器 1kΩ 素子数:3
BOURNS¥449~税込¥494~1袋(25個)ほか7日以内出荷仕様シリーズ = 4600X抵抗器の数 = 3許容差 = ±2%定格電力 = 0.75W1素子当りの定格電力 = 0.3Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = ISOL温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 15.19mm動作温度 Max = +125℃端子数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応