カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(153)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(85)
  • SMC(82)
  • KOA(82)
  • ホンダ(76)
  • サンドビック(30)
  • 工進(24)
  • CKD(22)
  • SK11(21)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • エスコ(9)
  • HORIBA(堀場製作所)(8)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf02」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603

    BOURNS
    359税込395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 0.5A。定格電圧 = 9V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.55Ω。最大抵抗 = 3.5Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。シリーズ = MF-FSMFmm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.46A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.85mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.6Ω。最大抵抗 = 2.6Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1206℃。シリーズ = MF-NSMFmm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1210 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1210

    BOURNS
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.4A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.02s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.43mm。高さ = 1.1mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.4Ω。最大抵抗 = 5Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。シリーズ = MF-USMFmm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1812

    BOURNS
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.4A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 80 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.4Ω。最大抵抗 = 6Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 1.1mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 9V 0.2A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 9V 0.2A

    BOURNS
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    仕様動作電流 = 500mA定格電圧 = 9V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.65Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大40定格電圧(V)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.40A 60V 0.20A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.40A 60V 0.20A 1812

    BOURNS
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.40A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 0.15s。保持電流 = 0.20A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.10mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.40Ω。最大抵抗 = 6Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = 0℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920

    BOURNS
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 3A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 5s。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 230mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920

    BOURNS
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 1A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 4s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.35Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812

    BOURNS
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 10 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.3Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 1A。定格電圧 = 13.2V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.85mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.15Ω。最大抵抗 = 700mΩ。電力損失 = 0.4W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 5.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 5s。保持電流 = 2.6A。電流 Max = 20 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.02Ω。最大抵抗 = 75mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1A

    BOURNS
    659税込725
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 300mA。定格電圧 = 15V。動作時間 = 1s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.9Ω。最大抵抗 = 6Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 0603 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 0603

    BOURNS
    349税込384
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。寸法 = 1.85 x 1.05 x 0.65mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 16V。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.04Ω。最大抵抗 = 210mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812

    BOURNS
    819税込901
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.3A 15V 0.1A 0805 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.3A 15V 0.1A 0805

    BOURNS
    329税込362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    仕様動作電流 = 0.3A定格電圧 = 15V動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805シリーズ = MF-PSMF電流(A)最大40定格電圧(V)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0805 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0805

    BOURNS
    349税込384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    仕様動作電流 = 1A動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大40定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425

    BOURNS
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 5A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 25s。保持電流 = 2.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.024Ω。最大抵抗 = 85mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3425℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 60V 0.3A 2920 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 60V 0.3A 2920

    BOURNS
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 3s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.9Ω。最大抵抗 = 4.8Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。シリーズ = MF-SMmm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A 2920 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A 2920

    BOURNS
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.5s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 80 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.12Ω。最大抵抗 = 480mΩ。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 3425 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 3425

    BOURNS
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 3A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 5s。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 250mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3425℃。寸法 = 9.5 x 6.71 x 3mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1210 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1210

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    仕様動作電流 = 4A定格電圧 = 6V動作時間 = 1s保持電流 = 2A電流 Max = 100 A長さ = 3.5mm高さ = 1.6mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 85mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 1210 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 1210

    BOURNS
    559税込615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 3.43mm。高さ = 0.85mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.3Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。寸法 = 3.43 x 2.8 x 0.85mm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 4A 8V 2A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 4A 8V 2A 1812

    BOURNS
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 4A。定格電圧 = 8V。動作時間 = 3s。保持電流 = 2A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.02Ω。最大抵抗 = 80mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.29A 30V 0.12A 1206 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.29A 30V 0.12A 1206

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.29A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.12A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.4mm。高さ = 1.1mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 1.35Ω。最大抵抗 = 8.5Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = MF-NSMFmm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1210 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1210

    BOURNS
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 1A。定格電圧 = 13.2V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 3.43mm。高さ = 0.85mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.18Ω。最大抵抗 = 900mΩ。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。寸法 = 3.43 x 2.8 x 0.85mm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 15V 0.5A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 15V 0.5A 1812

    BOURNS
    489税込538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 1A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 0.15s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.15Ω。最大抵抗 = 1Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 24V 0.75A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 24V 0.75A

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 1.5A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.75A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.11Ω。最大抵抗 = 450mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 3.7A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 1.85A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.045Ω。最大抵抗 = 150mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 24V 1.1A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 24V 1.1A 1812

    BOURNS
    649税込714
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.5s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 20 A。長さ = 4.83mm。高さ = 1.6mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 180mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.83 x 3.41 x 1.6mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 2.5A 30V 0.5A 1セット 5個入 BOURNS

    表面実装 リセッタブルヒューズ 2.5A 30V 0.5A 1セット 5個入

    BOURNS
    499税込549
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●動作電流:2.5A●定格電圧:30V●保持電流:0.5A●電流 Max:20 A●コード番号:223-1715アズワン品番65-8062-77
  • Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A

    BOURNS
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様動作電流 = 8A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.3s保持電流 = 110A電流 Max = 40 A電流(A)最大40定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1.2A 60V 0.55A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1.2A 60V 0.55A 1812

    BOURNS
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
    仕様動作電流 = 1.2A動作時間 = 3s保持電流 = 0.55A長さ = 5.44mm高さ = 1.09mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大10定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 13.2V 0.75A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 13.2V 0.75A 1812

    BOURNS
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.11Ω最大抵抗 = 450mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 2018 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 2018

    BOURNS
    529税込582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
    仕様動作電流 = 3A動作時間 = 0.8s保持電流 = 1.5A長さ = 5.44mm高さ = 0.85mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 1.1W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2018℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大40定格電圧(V)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    仕様動作電流 = 5.2A動作時間 = 5s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大20定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ