カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • KOA(79)
  • SMC(5)
  • シンフォニアテクノロジー(2)
  • POSH Faith(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ビュートン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf200c」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812BOURNS
779税込857
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812BOURNS
529税込582
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 0.6A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.3A電流 Max = 10 A長さ = 4.73mm高さ = 1.1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.3Ω最大抵抗 = 3Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = MF-MSMFmmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812BOURNS
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 16V動作時間 = 0.3s保持電流 = 1.1A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 210mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 15V 0.5A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 15V 0.5A 1812BOURNS
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 15V動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 24V 0.75A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1.5A 24V 0.75ABOURNS
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 1.5A定格電圧 = 24V動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A電流 Max = 40 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.11Ω最大抵抗 = 450mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 4A 8V 2A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 4A 8V 2A 1812BOURNS
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 4A定格電圧 = 8V動作時間 = 3s保持電流 = 2A電流 Max = 40 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 13.2V 0.75A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1.5A 13.2V 0.75A 1812BOURNS
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.11Ω最大抵抗 = 450mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.40A 60V 0.20A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.40A 60V 0.20A 1812BOURNS
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 0.40A定格電圧 = 60V動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.20A電流 Max = 40 A長さ = 4.73mm高さ = 1.10mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.40Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = 0℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = MF-MSMFmmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 24V 1.1A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 24V 1.1A 1812BOURNS
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 24V動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 20 A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.06Ω最大抵抗 = 180mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.83 x 3.41 x 1.6mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1812BOURNS
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 0.4A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.2A電流 Max = 80 A長さ = 4.73mm高さ = 1.1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.4Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 1.1mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ