カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • KEMET(86)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • SMC(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • RS PRO(3)
  • SCHURTER(2)
  • MCP(2)
  • サンドビック(1)
  • EPCOS(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • MH CONNECTORS(1)
  • ミネベアミツミ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-25a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 1 mH 25A 1セット 5個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 1 mH 25A 1セット 5個入

    BOURNS
    839税込923
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-99
  • 巻線インダクタ 面実装 1 mH 25A 1セット 1000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 1 mH 25A 1セット 1000個入

    BOURNS
    109,800税込120,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7022-23
  • Bourns コモンモードチョークコイル PM3700 BOURNS

    Bourns コモンモードチョークコイル PM3700

    BOURNS
    62,980税込69,278
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
    仕様インダクタンス = 20 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 25 KHz → 4 MHzDC抵抗 = 0.250Ω電流 Max = 1 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
mh-2s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mh-2s