カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- KEMET(9)
- 武藤工業(4)
- Murata Power Solutions(3)
- MCP(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 日東工器(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- SCHAFFNER(2)
- Modes(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩田製作所(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- EPCOS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エスケー生爪(下垣内工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mh100-10」の検索結果

Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL
BOURNS¥35,980税込¥39,5781セット(600個)7日以内出荷SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 39Ωシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KL
BOURNS¥719税込¥7911袋(10個)7日以内出荷Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 12Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 530kHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KL
BOURNS¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応