カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱ふそう(2)
- Modes(2)
- 武蔵ホルト(1)
- ALPINE(1)
- KEMET(1)
- ミネベアミツミ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mh34-10」の検索結果

Bourns リードインダクタ, 10 mH, 34mA, ラジアル, RLB0812-103KL
BOURNS¥449税込¥4941袋(10個)翌々日出荷Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 34mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 39Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 360kHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLB動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応