カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- TRUSCO(6)
- マキタ(6)
- ホンダ(3)
- YAGEO(2)
- SK(新潟精機)(1)
- SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)(1)
- PROX(プロックス)(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- エンテック(1)
- TAMAKI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ml805」の検索結果
特価

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100ML
BOURNS¥5,498税込¥6,0481セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 0.01 mH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 5.3mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 70mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 22MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 1000個入
BOURNS¥58,980税込¥64,8781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 3.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31アズワン品番65-7043-80
表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 10個入
BOURNS¥779税込¥8571セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31アズワン品番65-7043-98