カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三菱電機(4)
- スバル(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- RS PRO(3)
- ベン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 潤工社(1)
- TDK(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カナイ(1)
- 伸興電線(1)
- アイホン(1)
- KEMET(1)
- SBS(1)
- SCHURTER(1)
- ブランドをもっと見る
「nf090」の検索結果

バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1.34nF 1セット 10個入
BOURNS¥719税込¥7911セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.34nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6970-74
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1.34nF 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.34nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-64