カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ハリケーン(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- NTB(6)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KITACO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SBS(1)
「nj47a」の検索結果
特価

巻線インダクタ 面実装 47 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入
BOURNS¥44,980税込¥49,4781セット(3000個)7日以内出荷セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6996-47
巻線インダクタ 面実装 47 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入
BOURNS¥1,998税込¥2,1981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7157-33