カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- IDEC(和泉電気)(3)
- クラッツィオ(2)
- エスコ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「nj56」の検索結果
特価

巻線インダクタ 面実装 56 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入
BOURNS¥43,980税込¥48,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7011-07
巻線インダクタ 面実装 56 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入
BOURNS¥1,998税込¥2,1981セット(100個)7日以内出荷セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6983-01