カテゴリ

  • 制御機器(1,999)
  • 整備工具・収納(295)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(26)
  • SMC(8,316)
  • NSK(日本精工)(6,775)
  • ホンダ(6,751)
  • 三菱ふそう(4,489)
  • SIEMENS(3,435)
  • onsemi(1,869)
  • トヨタ(1,611)
  • 黒田精工(1,512)
  • RS PRO(1,441)
  • メディアカバーマーケット(1,015)
  • ミツビシ(1,012)
  • 日野自動車(946)
  • NSK(ナカニシ)(884)
  • Texas Instruments(716)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(658)
  • Panasonic(パナソニック)(619)
  • NEG(日電理化硝子)(606)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,705)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns」の検索結果

2,294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 1A。定格電圧 = 13.2V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.85mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.15Ω。最大抵抗 = 700mΩ。電力損失 = 0.4W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1210 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1210

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    仕様動作電流 = 4A定格電圧 = 6V動作時間 = 1s保持電流 = 2A電流 Max = 100 A長さ = 3.5mm高さ = 1.6mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 85mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.46A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.85mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.6Ω。最大抵抗 = 2.6Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1206℃。シリーズ = MF-NSMFmm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.29A 30V 0.12A 1206 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.29A 30V 0.12A 1206

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.29A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.12A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.4mm。高さ = 1.1mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 1.35Ω。最大抵抗 = 8.5Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = MF-NSMFmm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDB241-GTR01-504A2 BOURNS

    PDB241-GTR01-504A2

    BOURNS(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ BOURNS

    Bourns リードインダクタ

    BOURNS(1件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • PEC12R-4220F-S0024 BOURNS

    PEC12R-4220F-S0024

    BOURNS
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm

    BOURNS(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOV-14D471K BOURNS

    MOV-14D471K

    BOURNS
    47税込52
    1個
    当日出荷
  • 3382H-1-103 BOURNS

    3382H-1-103

    BOURNS
    309税込340
    1個
    当日出荷
  • PTB0143-2010BPB103 BOURNS

    PTB0143-2010BPB103

    BOURNS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • PTA4543-2015DPB103 BOURNS

    PTA4543-2015DPB103

    BOURNS
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • H-516-6A BOURNS

    H-516-6A

    BOURNS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 3296W-1-502LF BOURNS

    3296W-1-502LF

    BOURNS
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    当日出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-46-6A BOURNS

    H-46-6A

    BOURNS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-23-6M BOURNS

    H-23-6M

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-22-6A BOURNS

    H-22-6A

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.8mm 丸型 H-516-6A BOURNS

    Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.8mm 丸型 H-516-6A

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    H-516シリーズ 15回転計数ダイヤル. BournsのH-516シリーズ15回転計数ダイヤルは、15回転までの精密ポテンショメータやその他の回転デバイスに使用できます。H-516シリーズの0→15回転計数ダイヤルは、直径22.8mmのパネルスペースだけでコンパクトな設計で、バックラッシュがなく、プラスチックシャフトにも使用できます。
    仕様シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 24.8mmボディカラー = 黒、クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTA6043-2015DPA103 BOURNS

    PTA6043-2015DPA103

    BOURNS
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • 3590S-6-103L BOURNS

    3590S-6-103L

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDB182-K220K-104B BOURNS

    PDB182-K220K-104B

    BOURNS
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • 3683S-1-103L BOURNS

    3683S-1-103L

    BOURNS
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296Y-1-103LF BOURNS

    3296Y-1-103LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • PTV111-3415A-B103 BOURNS

    PTV111-3415A-B103

    BOURNS
    200税込220
    1個
    当日出荷
  • 6639S-1-502 BOURNS

    6639S-1-502

    BOURNS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3683S-1-102L BOURNS

    3683S-1-102L

    BOURNS
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-1-102L BOURNS

    3590S-1-102L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3540S-1-202L BOURNS

    3540S-1-202L

    BOURNS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296W-1-102LF BOURNS

    3296W-1-102LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    欠品中
  • 3590S-2-102L BOURNS

    3590S-2-102L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 3540S-1-102L BOURNS

    3540S-1-102L

    BOURNS
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.88W, ±2%, 素子数:6 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.88W, ±2%, 素子数:6

    BOURNS
    659税込725
    1袋(25個)
    当日出荷
    6素子バス型抵抗器. 4600Xシリーズ厚膜低プロファイルコンフォーマルSIPSは、DIPに対応し、ロジンフラックス溶剤処理又は無洗浄フラックス処理に適しています。 4600Xシリーズの各SIPは、RoHSに準拠しており、はっきりとしたマークにより常に識別できるようになっています。
    仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 6パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 0.88W許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 17.73mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 17.73 x 2.49 x 5.08mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3540S-1-502L BOURNS

    3540S-1-502L

    BOURNS
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-2-502L BOURNS

    3590S-2-502L

    BOURNS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • 3296W-1-503LF BOURNS

    3296W-1-503LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    当日出荷
...
ns磁石特集