カテゴリ
- 整備工具・収納(10)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(35)
- ダイヤトレンド(101)
- PANDUIT(パンドウイット)(25)
- POFC(3)
- サンワダイレクト(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- エイム電子(9)
- BULGIN(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(32)
- RS PRO(176)
- SMC(52)
- StarTech.com(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- エレコム(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- ホンダ(293)
- メディアカバーマーケット(72)
- 三桂製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「om3」の検索結果
特価

酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7111-90
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 30pF 1袋 500個入
BOURNS¥81,980税込¥90,1781袋(500個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250Vアズワン品番65-6929-43
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 500個入
BOURNS¥75,980税込¥83,5781袋(500個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7110-38
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1セット 5個入
BOURNS¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6931-31
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 30pF 1セット 5個入
BOURNS¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250Vアズワン品番65-6934-64
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 30pF 1セット 5個入
BOURNS¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6929-90
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 500個入
BOURNS¥75,980税込¥83,5781袋(500個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7109-88
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1袋 500個入
BOURNS¥75,980税込¥83,5781袋(500個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6929-12
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 30pF 1袋 500個入
BOURNS¥81,980税込¥90,1781袋(500個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6933-70
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-6978-43